text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Table saw TS 216


Cikkszám 4O330396
Szélesség 730
Magasság 355
Feszültség (V) 240
Hosszúság (m) 670
Névleges energiafogyasztás (W) 1500
Vágási mélység (90°) (mm) 63
Vágási mélység (45°) (mm) 43
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 730
Magasság 355
Feszültség (V) 240
Hosszúság (m) 670
Névleges energiafogyasztás (W) 1500
Vágási mélység (90°) (mm) 63
Vágási mélység (45°) (mm) 43
Fűrészlap átmérője (mm) 216
Fűrészlap furata (mm) 30
Maximális elforgatási tartomány (°) 46.5
Vágási mélység állítható (mm) 0 - 63
Üresjárati fordulatszám (1/min) 5000 - 5000
Dőlésszög beállítás balra (°) 1.5
Dőlésszög beállítása jobbra (°) 46.5
A csapágyfelület szélessége (mm) 780
A csapágyfelület hossza (mm) 930
Márka Metabo
Type TS 216

Cikkszámok

Cikkszám 4O330396
EAN 4007430246851
UBB 500658601520
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 600667000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.