Rögzített
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
Elektromos szerszámok
Fűrészek és vágók
Körfűrészek
1O974346
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
Metabo Table saw TKHS 315 M 4,2 DNB
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1O974346
Szélesség
700
Magasság
1000
Feszültség (V)
415
Hosszúság (m)
1700
Névleges energiafogyasztás (W)
4200
Vágási mélység (90°) (mm)
85
Vágási mélység (45°) (mm)
53
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szélesség
700
Magasság
1000
Feszültség (V)
415
Hosszúság (m)
1700
Névleges energiafogyasztás (W)
4200
Vágási mélység (90°) (mm)
85
Vágási mélység (45°) (mm)
53
Fűrészlap átmérője (mm)
315
Fűrészlap furata (mm)
30
Maximális elforgatási tartomány (°)
45
Vágási mélység állítható (mm)
0 - 85
Üresjárati fordulatszám (1/min)
2990 - 2990
Dőlésszög beállítás balra (°)
45
Dőlésszög beállítása jobbra (°)
45
A csapágyfelület szélessége (mm)
600
A csapágyfelület hossza (mm)
800
Márka
Metabo
Type
TKHS 315 M - 4,2 DNB
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1O974346
EAN
4003665403427
UBB
500658601371
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
0103153300