text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Table saw TKHS 315 M 3,1 WNB


Cikkszám 2C029779
Szélesség 700
Magasság 1000
Feszültség (V) 240
Hosszúság (m) 1700
Névleges energiafogyasztás (W) 3100
Vágási mélység (90°) (mm) 85
Vágási mélység (45°) (mm) 53
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 700
Magasság 1000
Feszültség (V) 240
Hosszúság (m) 1700
Névleges energiafogyasztás (W) 3100
Vágási mélység (90°) (mm) 85
Vágási mélység (45°) (mm) 53
Fűrészlap átmérője (mm) 315
Fűrészlap furata (mm) 30
Maximális elforgatási tartomány (°) 45
Vágási mélység állítható (mm) 0 - 85
Üresjárati fordulatszám (1/min) 2990 - 2990
Dőlésszög beállítás balra (°) 45
Dőlésszög beállítása jobbra (°) 45
A csapágyfelület szélessége (mm) 600
A csapágyfelület hossza (mm) 800
Márka Metabo
Type TKHS 315 M - 3,1 WNB

Cikkszámok

Cikkszám 2C029779
EAN 4003665403403
UBB 500658601116
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 0103153100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.