text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Table saw TKHS 315 C 2,0 WNB


Cikkszám 8O687712
Szélesség 650
Magasság 1000
Feszültség (V) 240
Hosszúság (m) 1650
Névleges energiafogyasztás (W) 2000
Vágási mélység (90°) (mm) 85
Vágási mélység (45°) (mm) 60
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 650
Magasság 1000
Feszültség (V) 240
Hosszúság (m) 1650
Névleges energiafogyasztás (W) 2000
Vágási mélység (90°) (mm) 85
Vágási mélység (45°) (mm) 60
Fűrészlap átmérője (mm) 315
Fűrészlap furata (mm) 30
Maximális elforgatási tartomány (°) 45
Vágási mélység állítható (mm) 0 - 85
Üresjárati fordulatszám (1/min) 2980 - 2980
Dőlésszög beállítás balra (°) 45
Dőlésszög beállítása jobbra (°) 45
A csapágyfelület szélessége (mm) 550
A csapágyfelület hossza (mm) 800
Type TKHS 315 C - 2,0 WNB

Cikkszámok

Cikkszám 8O687712
EAN 4003665397535
UBB 500658600795
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 0103152000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.