text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Table circle saw TS 254 M


Cikkszám 2E828055
Szélesség 748
Magasság 334
Hosszúság (m) 669
Névleges energiafogyasztás (W) 1500
Vágási mélység (90°) (mm) 80
Vágási mélység (45°) (mm) 48
Fűrészlap átmérője (mm) 254
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 748
Magasság 334
Hosszúság (m) 669
Névleges energiafogyasztás (W) 1500
Vágási mélység (90°) (mm) 80
Vágási mélység (45°) (mm) 48
Fűrészlap átmérője (mm) 254
Fűrészlap furata (mm) 30
Maximális elforgatási tartomány (°) 46.5
Vágási mélység állítható (mm) 0 - 80
Üresjárati fordulatszám (1/min) 4200 - 4200
Dőlésszög beállítás balra (°) 1.5
Dőlésszög beállítása jobbra (°) 46.5
Márka Metabo
Type TS 254 M

Cikkszámok

Cikkszám 2E828055
EAN 4061792180307
UBB 500716740013
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 610254000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.