text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Sarokcsiszoló WP 11-125 QUICK


Cikkszám 0N749850
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W) 1100
A gép súlya (kg) 2.3
Szerszám behelyezése M14
A csatlakozókábel hossza (m) 4
Max. tárcsaátmérő (mm) 125
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W) 1100
A gép súlya (kg) 2.3
Szerszám behelyezése M14
A csatlakozókábel hossza (m) 4
Max. tárcsaátmérő (mm) 125
Üresjárati fordulatszám (1/min) 11000 - 11000
Márka Metabo
Type WP 11-125 Quick

Cikkszámok

Cikkszám 0N749850
EAN 4061792176928
UBB 500711576271
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 603624000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.