text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Sarokcsiszoló WEV 17-150 QUICK


Cikkszám 2S134850
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W) 1700
A gép súlya (kg) 2.5
Szerszám behelyezése M14
A csatlakozókábel hossza (m) 4
Max. tárcsaátmérő (mm) 150
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W) 1700
A gép súlya (kg) 2.5
Szerszám behelyezése M14
A csatlakozókábel hossza (m) 4
Max. tárcsaátmérő (mm) 150
Üresjárati fordulatszám (1/min) 2800 - 11000
Márka Metabo
Type WEV 17-150 Quick

Cikkszámok

Cikkszám 2S134850
EAN 4061792176218
UBB 500711574292
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 600473000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.