text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Sarokcsiszoló WEPBA 17-150 QUICKRT


Cikkszám 7R631983
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W) 1750
A gép súlya (kg) 2.8
Szerszám behelyezése M14
A csatlakozókábel hossza (m) 4
Max. tárcsaátmérő (mm) 150
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W) 1750
A gép súlya (kg) 2.8
Szerszám behelyezése M14
A csatlakozókábel hossza (m) 4
Max. tárcsaátmérő (mm) 150
Üresjárati fordulatszám (1/min) 9600 - 9600
Márka Metabo
Type WEPBA 17-150 Quick RT

Cikkszámok

Cikkszám 7R631983
EAN 4007430314260
UBB 500678923284
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 601098000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.