text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Sarokcsiszoló WEP 17-150 QUICK


Cikkszám 6L229364
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W) 1700
A gép súlya (kg) 2.6
Szerszám behelyezése M14
A csatlakozókábel hossza (m) 4
Max. tárcsaátmérő (mm) 150
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W) 1700
A gép súlya (kg) 2.6
Szerszám behelyezése M14
A csatlakozókábel hossza (m) 4
Max. tárcsaátmérő (mm) 150
Üresjárati fordulatszám (1/min) 9600 - 9600
Márka Metabo
Type WEP 17-150 Quick

Cikkszámok

Cikkszám 6L229364
EAN 4061792179820
UBB 500711574458
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 600507000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.