text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Sarokcsiszoló WEF 15-150 QUICK


Cikkszám 7M179981
Szélesség 90
Magasság 276
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Hosszúság (m) 448
Névleges energiafogyasztás (W) 1550
A gép súlya (kg) 2.7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 90
Magasság 276
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Hosszúság (m) 448
Névleges energiafogyasztás (W) 1550
A gép súlya (kg) 2.7
Szerszám behelyezése M14
A csatlakozókábel hossza (m) 4
Max. tárcsaátmérő (mm) 150
Üresjárati fordulatszám (1/min) 9600 - 9600
Márka Metabo
Type WEF 15-150 Quick

Cikkszámok

Cikkszám 7M179981
EAN 4007430275714
UBB 500658593529
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 613083000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.