text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Sarokcsiszoló WEF 15-125 QUICK


Cikkszám 8M914440
Szélesség 85
Magasság 266
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Hosszúság (m) 448
Névleges energiafogyasztás (W) 1550
A gép súlya (kg) 2.7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 85
Magasság 266
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Hosszúság (m) 448
Névleges energiafogyasztás (W) 1550
A gép súlya (kg) 2.7
Szerszám behelyezése M14
A csatlakozókábel hossza (m) 4
Max. tárcsaátmérő (mm) 125
Üresjárati fordulatszám (1/min) 11000 - 11000
Márka Metabo
Type WEF 15-125 Quick

Cikkszámok

Cikkszám 8M914440
EAN 4007430275707
UBB 500658593370
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 613082000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.