text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Sarokcsiszoló WEA 19-180 QUICK RT


Cikkszám 8L046052
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W) 1900
A gép súlya (kg) 2.7
Szerszám behelyezése M14
A csatlakozókábel hossza (m) 4
Max. tárcsaátmérő (mm) 180
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W) 1900
A gép súlya (kg) 2.7
Szerszám behelyezése M14
A csatlakozókábel hossza (m) 4
Max. tárcsaátmérő (mm) 180
Üresjárati fordulatszám (1/min) 8200 - 8200
Márka Metabo
Type WEA 19-180 Quick RT

Cikkszámok

Cikkszám 8L046052
EAN 4007430314307
UBB 500677067265
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 601095000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.