text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Sarokcsiszoló WEA 17-150 QUICK


Cikkszám 5D907172
Szélesség 111
Magasság 260
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Hosszúság (m) 383
Névleges energiafogyasztás (W) 1700
A gép súlya (kg) 2.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 111
Magasság 260
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Hosszúság (m) 383
Névleges energiafogyasztás (W) 1700
A gép súlya (kg) 2.5
Szerszám behelyezése M14
A csatlakozókábel hossza (m) 4
Max. tárcsaátmérő (mm) 150
Üresjárati fordulatszám (1/min) 9600 - 9600
Márka Metabo
Type WEA 17-150 Quick

Cikkszámok

Cikkszám 5D907172
EAN 4007430279309
UBB 500658571749
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 600535000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.