text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Sarokcsiszoló WEA 11-125 QUICK


Cikkszám 2A509230
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W) 1100
A gép súlya (kg) 2.2
Szerszám behelyezése M14
A csatlakozókábel hossza (m) 4
Max. tárcsaátmérő (mm) 125
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W) 1100
A gép súlya (kg) 2.2
Szerszám behelyezése M14
A csatlakozókábel hossza (m) 4
Max. tárcsaátmérő (mm) 125
Üresjárati fordulatszám (1/min) 10500 - 10500
Márka Metabo
Type WEA 11-125 Quick

Cikkszámok

Cikkszám 2A509230
EAN 4061792176607
UBB 500711576685
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 603626000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.