text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Sarokcsiszoló WE 2000-230


Cikkszám 6P449003
Szélesség 151
Magasság 328
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Hosszúság (m) 547
Névleges energiafogyasztás (W) 2000
A gép súlya (kg) 5.2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 151
Magasság 328
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Hosszúság (m) 547
Névleges energiafogyasztás (W) 2000
A gép súlya (kg) 5.2
Szerszám behelyezése M14
A csatlakozókábel hossza (m) 4
Max. tárcsaátmérő (mm) 230
Üresjárati fordulatszám (1/min) 6600 - 6600
Márka Metabo
Type WE 2000-230

Cikkszámok

Cikkszám 6P449003
EAN 4007430341341
UBB 500702988287
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 606432000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.