text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Sarokcsiszoló WE 17-150 QUICK


Cikkszám 9A362337
Szélesség 111
Magasság 260
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Hosszúság (m) 383
Névleges energiafogyasztás (W) 1700
A gép súlya (kg) 2.6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 111
Magasság 260
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Hosszúság (m) 383
Névleges energiafogyasztás (W) 1700
A gép súlya (kg) 2.6
Szerszám behelyezése M14
A csatlakozókábel hossza (m) 4
Max. tárcsaátmérő (mm) 150
Üresjárati fordulatszám (1/min) 9600 - 9600
Márka Metabo
Type WE 17-150 Quick

Cikkszámok

Cikkszám 9A362337
EAN 4061792176652
UBB 500711575026
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 601074000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.