text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Sarokcsiszoló WE 17-150 QUICK RT


Cikkszám 5T378113
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W) 1750
A gép súlya (kg) 2.5
Szerszám behelyezése M14
A csatlakozókábel hossza (m) 4
Max. tárcsaátmérő (mm) 150
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W) 1750
A gép súlya (kg) 2.5
Szerszám behelyezése M14
A csatlakozókábel hossza (m) 4
Max. tárcsaátmérő (mm) 150
Üresjárati fordulatszám (1/min) 9600 - 9600
Márka Metabo
Type WE 17-150 Quick RT

Cikkszámok

Cikkszám 5T378113
EAN 4007430314192
UBB 500678922450
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 601087000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.