text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Sarokcsiszoló WE 15-125 QUICK


Cikkszám 5H409469
Szélesség 111
Magasság 248
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Hosszúság (m) 383
Névleges energiafogyasztás (W) 1550
A gép súlya (kg) 2.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 111
Magasság 248
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Hosszúság (m) 383
Névleges energiafogyasztás (W) 1550
A gép súlya (kg) 2.5
Szerszám behelyezése M14
A csatlakozókábel hossza (m) 4
Max. tárcsaátmérő (mm) 125
Üresjárati fordulatszám (1/min) 11000 - 11000
Márka Metabo
Type WE 15-125 Quick

Cikkszámok

Cikkszám 5H409469
EAN 4007430245496
UBB 500656297719
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 600448000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.