text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Sarokcsiszoló W 9-115 QUICK


Cikkszám 5E621812
Szélesség 111
Magasság 243
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Hosszúság (m) 361
Névleges energiafogyasztás (W) 900
A gép súlya (kg) 2.1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 111
Magasság 243
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Hosszúság (m) 361
Névleges energiafogyasztás (W) 900
A gép súlya (kg) 2.1
Szerszám behelyezése M14
A csatlakozókábel hossza (m) 4
Max. tárcsaátmérő (mm) 115
Üresjárati fordulatszám (1/min) 10500 - 10500
Márka Metabo
Type W 9-115 Quick

Cikkszámok

Cikkszám 5E621812
EAN 4007430244727
UBB 500658565154
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 600371000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.