text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Multi hammer UHEV 2860-2 QUICK


Cikkszám 8A538533
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W) 1100
A gép súlya (kg) 3.3
Max. egyszeri fúvási energia (J) 3.4
Szerszám behelyezése SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm) 13
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W) 1100
A gép súlya (kg) 3.3
Max. egyszeri fúvási energia (J) 3.4
Szerszám behelyezése SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm) 13
Fúrás átmérője puha fában (mm) 35
Beton fúrási átmérője kalapácsfúróval (mm) 28
Fúrási átmérő téglafalazat magfúróval (mm) 68
Maximális lökések száma (1/min) 4500
Üresjárati fordulatszám (1/min) 0 - 2100
Márka Metabo
Type UHEV 2860-2 Quick

Cikkszámok

Cikkszám 8A538533
EAN 4007430306234
UBB 500658580328
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 600713500
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.