text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo kompresszor BASIC 250-50 W OF


Cikkszám 7W268572
Szín Egyéb
Áramerősség (A) 6
Maximális nyomás (bar) 8
Motor teljesítmény 1.5
Forgási sebesség (1/min) 2850
Hangteljesítményszint 97
Motor típusa Elektromos
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
Áramerősség (A) 6
Maximális nyomás (bar) 8
Motor teljesítmény 1.5
Forgási sebesség (1/min) 2850
Hangteljesítményszint 97
Motor típusa Elektromos
Csatlakozási feszültség (V) 230
Frekvencia 50 Hz
Tartály kapacitása 50
Automatikus indítással/leállítással Igen
Hengerek száma 1
Motorvédelemmel Igen
Rugós biztonsági berendezéssel Igen
Kimeneti szeleppel Igen
Kondenzátum leeresztővel Igen
Tömlőcsatlakozás Gyors csatolás
Maximális üzemi nyomás (psi) 116
Kenés típusa Egyik sem
Kimenő csatlakozások száma 1
Mozgatható Igen
Hajtás Direct
Visszacsapó szeleppel Igen
Csatlakozási méret kimenet Egyéb
Márka Metabo
Model Basic 250-50 W OF
Type Basic 250-50 W OF

Cikkszámok

Cikkszám 7W268572
EAN 4007430244444
UBB 500658537930
UNSPSC 42272202
Gyártó cikksz 601535000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.