text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Hammer fúrószár 40 x 800 x 920


Cikkszám 2O753624
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer SDS-max
Vágási hossz (mm) 600
Vágópengék száma 4
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 720
Átmérő fúró (mm) 40
Tartórendszer SDS-max
Vágási hossz (mm) 600
Vágópengék száma 4
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Igen
Alkalmas üveghez Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Márka Metabo
Model Pro 4

Cikkszámok

Cikkszám 2O753624
EAN 4007430438065
UBB 500662433415
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 623350000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.