text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo kalapács 18V SB 18


Cikkszám 9W180381
Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1.5 - 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 20
Maximális lökések száma (1/min) 24000
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 0 - 450
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1.5 - 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 20
Maximális lökések száma (1/min) 24000
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 0 - 450
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 0 - 1600
A mellékelt elemek száma 2
Márka Metabo
Type SB 18

Cikkszámok

Cikkszám 9W180381
EAN 4007430331465
UBB 500686837914
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 602245560
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.