text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Immersion pump TPS 14000 S COMBI


Cikkszám 3L910607
Fázisok száma 1
Kábelhosszúság (m) 10
Elektromos csatlakozás Gyors zár kábelt
Névleges feszültség (V) 220 - 240
Frekvencia 50 Hz
Anyag járókerék/szivattyúkerék Egyéb
Anyag motorház Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fázisok száma 1
Kábelhosszúság (m) 10
Elektromos csatlakozás Gyors zár kábelt
Névleges feszültség (V) 220 - 240
Frekvencia 50 Hz
Anyag járókerék/szivattyúkerék Egyéb
Anyag motorház Egyéb
Anyagminőség motorház Egyéb
Motoros bemeneti teljesítmény (P1) motoronként (kW) 0.77
Térfogatáram (BEP) (m³/h) 14
Csatlakozás szabványos kimeneti oldal Egyéb
Névleges üzemmód Egyéb
Szárazüzem elleni védelemmel Nem
A fordulatszám-szabályozás típusa Egyéb
Motor fordulatszám-szabályozás Egyéb
Vágórendszerrel Nem
Anyag szivattyúház Egyéb
Szivattyúkör Egyéb
Anyagminőségű szivattyúház Egyéb
Alkalmas száraz felállításhoz Igen
Anyagminőségű járókerék/szivattyúkerék Egyéb
Névleges átmérőjű csatlakozó kimeneti oldala 1 1/2 hüvelyk (40)
Csatlakozás kimeneti oldal Egyéb
Karimás nyomófokozat csatlakozása kimeneti oldal Egyéb
Márka Metabo
Type TPS 14000 S Combi

Cikkszámok

Cikkszám 3L910607
EAN 4003665502328
UBB 500658534705
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 0251400000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.