text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo HSS-G drill bit 1,0X34MM


Cikkszám 9L774970
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 12
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 34
Átmérő fúró (mm) 1
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 12
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Szög a csúcson (°) 135
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Márka Metabo

Cikkszámok

Cikkszám 9L774970
EAN 4007430064707
UBB 500662595866
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 627852000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.