text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Hedge trimmer HS 8755


Cikkszám 5O375194
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W) 560
Max. ágvastagság (mm) 20
A pengék távolsága (mm) 34
Vágásszám üresjáratban (1/min) 3100
Felhasználható késhossz (mm) 550
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W) 560
Max. ágvastagság (mm) 20
A pengék távolsága (mm) 34
Vágásszám üresjáratban (1/min) 3100
Felhasználható késhossz (mm) 550
Márka Metabo
Type HS 8755

Cikkszámok

Cikkszám 5O375194
EAN 4007430180773
UBB 500658558142
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 608755000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.