text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Hedge trimmer HS 8745


Cikkszám 3N513061
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W) 560
Max. ágvastagság (mm) 20
A pengék távolsága (mm) 34
Vágásszám üresjáratban (1/min) 3100
Felhasználható késhossz (mm) 450
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W) 560
Max. ágvastagság (mm) 20
A pengék távolsága (mm) 34
Vágásszám üresjáratban (1/min) 3100
Felhasználható késhossz (mm) 450
Márka Metabo
Type HS 8745

Cikkszámok

Cikkszám 3N513061
EAN 4007430180759
UBB 500658557987
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 608745000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.