text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Hedge trimmer HS 55


Cikkszám 0D255177
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W) 450
Max. ágvastagság (mm) 18
A pengék távolsága (mm) 28
Vágásszám üresjáratban (1/min) 3100
Felhasználható késhossz (mm) 550
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W) 450
Max. ágvastagság (mm) 18
A pengék távolsága (mm) 28
Vágásszám üresjáratban (1/min) 3100
Felhasználható késhossz (mm) 550
Márka Metabo
Type HS 55

Cikkszámok

Cikkszám 0D255177
EAN 4007430150394
UBB 500658559397
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 620017000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.