text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Hammer 602316800


Cikkszám 9O401826
Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 4
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1.5 - 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 38
Maximális lökések száma (1/min) 31950
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 600 - 600
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 4
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1.5 - 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 38
Maximális lökések száma (1/min) 31950
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 600 - 600
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 0 - 2100
A mellékelt elemek száma 2
Márka Metabo
Type SB 18 LT BL

Cikkszámok

Cikkszám 9O401826
EAN 4007430334718
UBB 500695993765
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 602316800
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.