text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Hammer 2 x 2.0AH


Cikkszám 0I131350
Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1.5 - 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 20
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 20
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1.5 - 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 20
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 20
Fúró átmérője fa 3. fogaskerék (mm) 20
Fúró átmérője acél 3. fogaskerék (mm) 10
Maximális lökések száma (1/min) 27000
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 450 - 450
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 1800 - 1800
A mellékelt elemek száma 2
Márka Metabo
Type SB 18 L SET

Cikkszámok

Cikkszám 0I131350
EAN 4007430327468
UBB 500678920215
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 602317870
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.