text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Hammer 18V SB 18 LT COMP.MO


Cikkszám 3A985011
Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1.5 - 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 38
Maximális lökések száma (1/min) 27200
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 0 - 450
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1.5 - 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 38
Maximális lökések száma (1/min) 27200
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 0 - 450
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 0 - 1600
A mellékelt elemek száma 2
Márka Metabo
Type SB 18 LT SET

Cikkszámok

Cikkszám 3A985011
EAN 4007430285966
UBB 500686837344
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 602103600
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.