text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Extraction unit SPA 1200


Cikkszám 8C701282
Az áram típusa AC
Tartály térfogata (l) 65
Kábelhosszúság (m) 3
Névleges energiafogyasztás (W) 550
A gép súlya (kg) 22
Porszívóteljesítmény-szabályozás Elektronikus
Hangteljesítményszint 98
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Az áram típusa AC
Tartály térfogata (l) 65
Kábelhosszúság (m) 3
Névleges energiafogyasztás (W) 550
A gép súlya (kg) 22
Porszívóteljesítmény-szabályozás Elektronikus
Hangteljesítményszint 98
Feszültség 220 - 240
Alapszín Egyéb
Max. negatív nyomás (mbar) 16
Névleges átmérőjű vákuumtömlő (mm) 100
Bekapcsoló automata elektromos szerszám Igen
Frekvencia 50 Hz
Hosszúság szívótömlő (m) 2.5
Porzsák használata Yes
Porkategória az IEC/EN 60335-2-69 szabvány szerint L
Márka Metabo
Type SPA 1200

Cikkszámok

Cikkszám 8C701282
EAN 4007430210265
UBB 500658520761
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 601205000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.