text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Eccentric sander SXE 3150


Cikkszám 4A139556
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W) 310
A gép súlya (kg) 1.6
Csiszolókorong átmérője (mm) 150
Csiszolóanyag rögzítése Burs
Üresjárati fordulatszám (1/min) 4000 - 12000
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W) 310
A gép súlya (kg) 1.6
Csiszolókorong átmérője (mm) 150
Csiszolóanyag rögzítése Burs
Üresjárati fordulatszám (1/min) 4000 - 12000
A rezgőkör átmérője 1 (mm) 3
Márka Metabo
Type SXE 3150

Cikkszámok

Cikkszám 4A139556
EAN 4007430271174
UBB 500658547590
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 600444000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.