text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Eccentric sander FSX 200 INTEC


Cikkszám 6L317043
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W) 240
A gép súlya (kg) 1.3
Csiszolókorong átmérője (mm) 125
Csiszolóanyag rögzítése Burs
Üresjárati fordulatszám (1/min) 11000 - 11000
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W) 240
A gép súlya (kg) 1.3
Csiszolókorong átmérője (mm) 125
Csiszolóanyag rögzítése Burs
Üresjárati fordulatszám (1/min) 11000 - 11000
A rezgőkör átmérője 1 (mm) 2.7
Márka Metabo
Type FSX 200 Intec

Cikkszámok

Cikkszám 6L317043
EAN 4007430151384
UBB 500658547913
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 609225500
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.