text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Drill csavarhúzó WBE 700


Cikkszám 9U660380
Szélesség 89.8
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 50
Hosszúság (m) 364.9
Névleges energiafogyasztás (W) 700
A gép súlya (kg) 2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1 - 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 89.8
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 50
Hosszúság (m) 364.9
Névleges energiafogyasztás (W) 700
A gép súlya (kg) 2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1 - 10
Maximális nyomaték (Nm) 8
Szerszám behelyezése 1/2x20 hüvelykes UNF
Fúrási átmérő acélban (mm) 10
Fúrás átmérője fában (mm) 25
Max. terheléses sebesség (1/min) 2300
Üresjárati fordulatszám (1/min) 850 - 2600
Márka Metabo
Type WBE 700

Cikkszámok

Cikkszám 9U660380
EAN 4007430083005
UBB 500658554349
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 600512000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.