text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Hammer 2X 5.2AH


Cikkszám 3E852636
Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 5.2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1.5 - 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 65
Maximális lökések száma (1/min) 32300
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 0 - 500
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 5.2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1.5 - 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 65
Maximális lökések száma (1/min) 32300
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 0 - 500
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 0 - 2050
Üresjárati fordulatszám 3. fokozat (1/min) 0 - 3800
A mellékelt elemek száma 2

Cikkszámok

Cikkszám 3E852636
EAN 4007430298249
UBB 500678919241
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 602356650
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.