text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Drill driver BS 18 MOB.WORKSHOP


Cikkszám 0A092410
Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1 - 10
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 20
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 20
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1 - 10
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 20
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 20
Fúró átmérője fa 3. fogaskerék (mm) 20
Fúró átmérője acél 3. fogaskerék (mm) 10
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 0 - 450
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 0 - 1600
A mellékelt elemek száma 2
Márka Metabo
Type BS 18 SET

Cikkszámok

Cikkszám 0A092410
EAN 4007430285850
UBB 500658483309
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 602207880
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.