text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Drill driver BS 18 LT QUICK


Cikkszám 5G010198
Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 4
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1.5 - 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 38
Maximális nyomaték (Nm) 60
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 0 - 450
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 4
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1.5 - 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 38
Maximális nyomaték (Nm) 60
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 0 - 450
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 0 - 1600
A mellékelt elemek száma 2
Márka Metabo
Type BS 18 LT

Cikkszámok

Cikkszám 5G010198
EAN 4007430229861
UBB 500656295168
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 602104500
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.