text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Drill driver BS 18 LT QUICK BODY


Cikkszám 3Z257588
Névleges feszültség (V) 18
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1.5 - 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 38
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 38
Fúró átmérője fa 3. fogaskerék (mm) 38
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1.5 - 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 38
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 38
Fúró átmérője fa 3. fogaskerék (mm) 38
Fúró átmérője acél 3. fogaskerék (mm) 13
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 0 - 450
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 0 - 1600
A mellékelt elemek száma 0
Márka Metabo
Type BS 18 LT

Cikkszámok

Cikkszám 3Z257588
EAN 4007430286963
UBB 500658481162
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 602104840
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.