text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Drill driver 602350660


Cikkszám 2W620118
Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 5.5
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1.5 - 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 65
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 0 - 500
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 0 - 1850
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 5.5
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1.5 - 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 65
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 0 - 500
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 0 - 1850
A mellékelt elemek száma 2

Cikkszámok

Cikkszám 2W620118
EAN 4007430330970
UBB 500695985191
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 602350660
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.