text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Drill driver 14,4V BS 14,4


Cikkszám 1S538462
Névleges feszültség (V) 14.4
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1 - 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 20
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 0 - 400
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 0 - 1500
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 14.4
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1 - 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 20
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 0 - 400
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 0 - 1500
A mellékelt elemek száma 1
Márka Metabo
Type BS 14.4

Cikkszámok

Cikkszám 1S538462
EAN 4007430291530
UBB 500686837591
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 602206510
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.