text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Combi set BS 18 LT BL


Cikkszám 1H996643
Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 4
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1.6
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1.5 - 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 38
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 4
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1.6
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1.5 - 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 38
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 38
Maximális nyomaték (Nm) 75
Fúró átmérője fa 3. fogaskerék (mm) 38
Fúró átmérője acél 3. fogaskerék (mm) 13
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 0 - 600
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 0 - 2100
A mellékelt elemek száma 3
Márka Metabo

Cikkszámok

Cikkszám 1H996643
EAN 4007430315243
UBB 500667039308
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 602325960
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.