text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Combi drill SB 18 LTX QUICK


Cikkszám 7J419573
Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 5.2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1.5 - 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 65
Maximális lökések száma (1/min) 32300
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 0 - 500
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 5.2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1.5 - 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 65
Maximális lökések száma (1/min) 32300
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 0 - 500
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 0 - 1700
A mellékelt elemek száma 2

Cikkszámok

Cikkszám 7J419573
EAN 4007430239105
UBB 500658495360
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 602200650
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.