text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Carbide multi-spur machine bit 20X90MM


Cikkszám 4V125660
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 8
Tartórendszer Egyéb
Vágópengék száma 4
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 90
Átmérő fúró (mm) 20
A tengely átmérője (mm) 8
Tartórendszer Egyéb
Vágópengék száma 4
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Márka Metabo

Cikkszámok

Cikkszám 4V125660
EAN 4007430101778
UBB 500662308682
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 625123000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.