text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Fúró gépek BE 850-2


Cikkszám 7Y924859
Szélesség 78
Magasság 273
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Hosszúság (m) 362
Névleges energiafogyasztás (W) 850
A gép súlya (kg) 2.6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 78
Magasság 273
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Hosszúság (m) 362
Névleges energiafogyasztás (W) 850
A gép súlya (kg) 2.6
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1.5 - 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 8
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 25
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 40
Maximális nyomaték (Nm) 36
Szerszám behelyezése 1/2x20 hüvelykes UNF
Maximális terheléses fordulatszám 1. fokozat (1/min) 640
Max. terheléses fordulatszám 2. fokozat (1/min) 1800
A fúrótartó típusa Egyéb
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 0 - 1100
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 0 - 3100
Márka Metabo
Type BE 850-2

Cikkszámok

Cikkszám 7Y924859
EAN 4007430314338
UBB 500668624884
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 600573810
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.