text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Sűrített levegő elosztó R 1/4


Cikkszám 4E073356
Kialakítás 1 részes
Csatlakozás 1 Külső menetes kúpos BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Csatlakozás 2 Külső menetes kúpos BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Felületvédő csatlakozás 1 Egyéb
Felületkezelési csatlakozás 1 Egyéb
Felületvédelmi csatlakozás 2 Egyéb
Felületkezelési csatlakozás 2 Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás 1 részes
Csatlakozás 1 Külső menetes kúpos BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Csatlakozás 2 Külső menetes kúpos BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Felületvédő csatlakozás 1 Egyéb
Felületkezelési csatlakozás 1 Egyéb
Felületvédelmi csatlakozás 2 Egyéb
Felületkezelési csatlakozás 2 Egyéb
Lefedett Nem
Tömítőgyűrűkkel/tömítésekkel Nem
Névleges átmérő csatlakozás 2 1/4 hüvelyk (8)
Excentrikus Nem
Leeresztéssel Nem
Légtelenítővel Nem
FM minőségjelzés Nem
UL minőségjelzés Nem
ULC minőségjelzés Nem
LPCB minőségjelzés Nem
Csökkentő Nem
Névleges átmérőjű csatlakozás 1 1/4 hüvelyk (8)
Nagy szakítószilárdság Nem
Rendszer-specifikus Nem
Anyagcsatlakozás 1 Sárgaréz
Anyagcsatlakozás 2 Sárgaréz
DIN-CERTCO tanúsítvány Nem
VdS minőségjelzés Nem
TÜV jóváhagyással Nem
KIWA tanúsítás Nem
Gastec QA védjegy Nem
BBR/EKS szerinti típusjóváhagyás Nem
Márka Metabo

Cikkszámok

Cikkszám 4E073356
EAN 4003665104690
UBB 500686882951
UNSPSC 42272202
Gyártó cikksz 7806009185
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.