text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Ütvefúró SBE 780-2


Cikkszám 3F762937
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W) 780
A gép súlya (kg) 2.6
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1 - 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 8
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W) 780
A gép súlya (kg) 2.6
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1 - 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 8
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 25
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 40
Maximális nyomaték (Nm) 32
Szerszám behelyezése 1/2x20 hüvelykes UNF
Fúrógép átmérője beton 1. fokozat (mm) 18
Teljesítmény kimenet (W) 470
A csatlakozókábel hossza (m) 4
Fúró átmérője kő 2. fogaskerék (mm) 20
Maximális lökések száma (1/min) 58900
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 0 - 1100
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 0 - 3100
Márka Metabo
Type SBE 780-2

Cikkszámok

Cikkszám 3F762937
EAN 4007430313478
UBB 500668625873
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 600781850
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.