text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Ütvefúró SBE 760


Cikkszám 0S781940
Névleges energiafogyasztás (W) 760
A gép súlya (kg) 2.3
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1.5 - 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 8
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 25
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 40
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges energiafogyasztás (W) 760
A gép súlya (kg) 2.3
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1.5 - 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 8
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 25
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 40
Maximális nyomaték (Nm) 24
Szerszám behelyezése 1/2x20 hüvelykes UNF
Fúrógép átmérője beton 1. fokozat (mm) 16
Teljesítmény kimenet (W) 370
A csatlakozókábel hossza (m) 2.5
Fúró átmérője kő 2. fogaskerék (mm) 18
Maximális lökések száma (1/min) 58000
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 0 - 1200
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 0 - 3200
Márka Metabo
Type SBE 760

Cikkszámok

Cikkszám 0S781940
EAN 4007430212665
UBB 500686835363
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 600841500
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.