Nedtrain Oud
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bitek
X8110.000.020
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
MaxxFast Bit TX 20 2 db 2 darab
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Sajnos ... a keresett termék már nem elérhető
Hasonló termékek:
PB Svájci fúrófej C 6,3 (1/4") PB C6.188/12
Cikkszám:
P0305.188.008
ár / 
-
Az összes megtekintése termékek
Cikkszám
X8110.000.020
Csavarozási rendszer
Torx
Teljes hossz (mm)
25
Méret (TX)
20
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret (mm)
0.25
Márka
Maxxfast
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Csavarozási rendszer
Torx
Teljes hossz (mm)
25
Méret (TX)
20
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret (mm)
0.25
Márka
Maxxfast
Darabonkénti súly (g)
25
Árucikk kód
Megtekint
Type
Torx Screwdriver Bit
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
X8110.000.020
EAN
8715494308397
UBB
500574834270
UNSPSC
31161507
Gyártó cikksz
125T20A/SB