text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit csavarhúzó aljzat 2 mm-es Hex C 6,3 L.34mm

Cikkszám G0555.001.299
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 2
Teljes hossz (mm) 34
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 2
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 2
Teljes hossz (mm) 34
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 4
Árucikk kód
Type Hex Screwdriver Bit

Cikkszámok

Cikkszám G0555.001.299
EAN 4018754163151
UBB 500503845561
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 08090002
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.